Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7233WF/200B
Cod. Produttore
T7233WF/200B
Cod. EAN
8012199529714

Informazioni di prodotto

Sezionatore MEGASWITCH MW250B - 3P - In= 200A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore MW250 a 3 poli con portata di 200 ampere, progettato per l'installazione frontale. Questo dispositivo elettrico garantisce un'interruzione sicura e affidabile del circuito, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione. La costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, mentre la configurazione a tre poli consente un controllo efficace dei circuiti trifase. Il sezionatore è adatto per impianti elettrici che necessitano di un isolamento rapido e sicuro, contribuendo alla protezione degli impianti e alla sicurezza degli operatori. Descrizione del produttore: Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW250B - 3P - 200A - 690Vac

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

80 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

9 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 690 V

Serie

MEGASWITCH

Produttore

Sezionatore MW250 3 poli 200A frontale per impianti elettrici industriali e civili