Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7814WF1000B
Cod. Produttore
T7814WF1000B
Cod. EAN
8012199786353

Informazioni di prodotto

Sezionatore scatolato MEGASWITCH MW1600 - 4P - In= 1000A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore MW1600 a 4 poli con portata di 1000A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Dotato di bobina integrata per un controllo efficiente, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW1600 - 4P - 1000A - 690Vac

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

400 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGASWITCH

Produttore

Sezionatore MW1600 4 poli 1000A con bobina integrata per impianti industriali