Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SEP620011R30
Cod. Produttore
1SEP620011R3000
Cod. EAN
7025840088233

Informazioni di prodotto

ZLBM1-3P-M12 Fuse switch disconnector

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ZLBM1-3P-M12 Fuse switch disconnector

ingresso del cavo

Sotto

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

120 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Serie

ZLBM1

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile ZLBM1 3 poli M12 per interruzione sicurezza elettrica industriale