Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 684 5
Cod. Produttore
EE 684 5
Cod. EAN
6417019290881

Informazioni di prodotto

OS630D21 SWITCH FUSE

Documentazione tecnica

Sezionatore fusibile NH con portafusibili integrati, progettato per correnti nominali fino a 630A e configurazione a 3 poli. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, garantisce sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e facilità di manutenzione. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, offrendo un controllo efficace e sicuro della corrente elettrica. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,3-pole,21 (Between the Poles),DIN,3,Handle and shaft not included,

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

570 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

630 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS630

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 630A 3 poli per impianti elettrici industriali e civili