›

Sezionatore fusibile NH 400A 4 poli per impianti industriali e civili alta affidabilità

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 658 8
Cod. Produttore EO 658 8
Cod. EAN 6417019254340

Informazioni principali

  • Serie: OS400
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Intervallo tra poli: 22 mm
  • Tipo di manovra: Frontale
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: Portafusibili NH
  • Collegamento: Con link solido

Descrizione del prodotto

Sezionatore fusibile NH da 400A progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici ad alta corrente. Questo dispositivo è ideale per impianti industriali e civili che richiedono protezione efficiente contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e performance elevate nel tempo. La configurazione compatta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,4-pole,22 (Between the Poles),DIN,0,1,2,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

400 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

14 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS400

Sezionatore fusibile NH 400A 4 poli per impianti industriali e civili alta affidabilità