› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore fusibile NH 400A 3 poli per impianti industriali e alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 653 9
Cod. Produttore EO 653 9
Cod. EAN 6417019244884

Informazioni principali

  • Serie: OS400
  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Sezionatore fusibile
  • Protezione: Fusibile NH
  • Interasse poli: 12 mm
  • Montaggio: DIN
  • Maniglia e albero: Non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore fusibile NH da 400 ampere a 3 poli, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media e alta potenza, assicurando protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne garantiscono durata e resistenza nel tempo, facilitando la manutenzione e l'installazione. Il sezionatore ELEO 653 9 è una soluzione efficiente per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),DIN,0,1,2,Handle and shaft not included,

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

400 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

14 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS400

Sezionatore fusibile NH 400A 3 poli per impianti industriali e alta potenza