› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore fusibile NH 4 poli 40A DIN per impianti industriali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 655 4
Cod. Produttore EO 655 4
Cod. EAN 6417019254333

Informazioni principali

  • Serie: OS400
  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo: Sezionatore fusibile NH
  • Montaggio: DIN
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Collegamento: Laterale destro
  • Conformità: RoHS, IEC60947

Descrizione del prodotto

Sezionatore fusibile NH con portafusibili integrati, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta potenza. Dotato di una capacità nominale di 400 ampere, è ideale per la protezione e l'interruzione sicura del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni operative gravose. Questo sezionatore è adatto per impianti industriali e commerciali che richiedono un controllo preciso e sicuro della distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,4-pole,40 (Right Side),DIN,0,1,2,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

400 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

14 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Destra

Dotato di connettori

Serie

OS400

Sezionatore fusibile NH 4 poli 40A DIN per impianti industriali e commerciali