Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 463 4
Cod. Produttore
EE 463 4
Cod. EAN
6417019394190

Informazioni di prodotto

OS1250D03 SWITCH FUSE

Documentazione tecnica

Sezionatore fusibile NH con portafusibile integrato, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta corrente. Adatto per correnti fino a 1250A, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un controllo sicuro e preciso del flusso di energia elettrica. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 1250A, 3-pole, DIN 4, front operated.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

NH4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

1000 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

40 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS1250

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 1250A 3 poli frontale per installazioni industriali e commerciali