› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore fusibile 50A 4 poli NFC 14x51 portafusibili integrato uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 290 0
Cod. Produttore EE 971 6
Cod. EAN 6417019478869

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50A
  • Numero poli: 4
  • Tipo fusibile: NFC 14x51
  • Funzionamento: frontale
  • Poli fusibiliato: quarto polo
  • Serie: OS50G
  • Marcatura CE: 2010
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Sezionatore fusibile ELEO 290 0 con portafusibili integrato, progettato per garantire la protezione e l'interruzione sicura di circuiti elettrici fino a 50A secondo la normativa NFC. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo del flusso di corrente. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per installazioni in impianti industriali e civili, offre facilità di montaggio e manutenzione. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 50A, 4-pole, NFC 14x51, front operated, switched fusible fourth pole.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

14×51 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS50G

Sezionatore fusibile 50A 4 poli NFC 14x51 portafusibili integrato uso industriale e civile