› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore fusibile 40A 3 poli DIN 000 per protezione circuiti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 288 5
Cod. Produttore EE 288 5
Cod. EAN 6417019813554

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Switch-disconnector fuse
  • Montaggio: DIN 000
  • Operazione: Frontale
  • Serie: OS40F
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Sezionatore fusibile OS40FD12000-2 conforme alla normativa NFC 4, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 40A, 3-pole, DIN 000, front operated.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS40F

Sezionatore fusibile 40A 3 poli DIN 000 per protezione circuiti elettrici industriali e civili