Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOS600J03P
Cod. Produttore
OS600J03P
Cod. EAN
6417019284040

Informazioni di prodotto

OS600J03P FUSIBLE DISCONNECT SWITCH

Documentazione tecnica

Sezionatore fusibile a 3 poli con portafusibili tipo J, capacità nominale di 600A, certificato UL. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e commerciali, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),Class J,600 A,Handle and shaft included,

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

570 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

630 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS600

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile 3 poli 600A tipo J con portafusibili, uso industriale e commerciale