› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore fusibilato NH 630A 4 poli per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 658 9
Cod. Produttore EE 658 9
Cod. EAN 6417019283616

Informazioni principali

  • Serie: OS630
  • Tensione nominale: 630A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Sezionatore fusibile
  • Montaggio: DIN
  • Maniglia e albero: non inclusi
  • Funzione: polo sezionato fusibile
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Sezionatore fusibilato NH con portafusibili per corrente nominale di 630A. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili, consente un sezionamento sicuro del circuito con fusibili adeguati per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per l'impiego in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, facilita la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,4-pole,04 (Left Side),DIN,3,Handle and shaft not included,Switched - Fusible Pole

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

570 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

630 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS630

Sezionatore fusibilato NH 630A 4 poli per quadri elettrici industriali e civili