Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7413WF/400B
Cod. Produttore
T7413WF/400B
Cod. EAN
8012199684031

Informazioni di prodotto

Sezionatore MEGASWITCHMW630 - 3P - In= 400A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore frontale a 3 poli progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e dotato di maniglia ergonomica per un facile utilizzo, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un controllo efficiente della distribuzione elettrica. Offre elevate prestazioni di isolamento e protezione, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La struttura compatta e robusta permette un'installazione semplice e duratura. Descrizione del produttore: Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW630 - 3P - 400A - 690Vac

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

160 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGASWITCH

Produttore

Sezionatore frontale 3 poli 400A 690Vac accessoriabile Megaswitch MW630