Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7414WF/630
Cod. Produttore
T7414WF/630
Cod. EAN
8012199683959

Informazioni di prodotto

Il sezionatore MEGASWITCH MW630 garantisce un’installazione efficiente e affidabile per impianti elettrici ad alta potenza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio frontale 4 poli
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard 690Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capacità di interruzione fino a 630A
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore standard MEGASWITCH MW630 - 4P - 630A - 690Vac

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio a terra

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

bloccabile

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

252 kW

corrente nominale permanente Iu

630 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

Produttore

SEZIONATORE FRONT 4P

€ 680,08 x 1 pz.
(pz.)