Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT200U03P
Cod. Produttore
OT200U03P
Cod. EAN
6417019225920

Informazioni di prodotto

OT200U03P SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico trifase da 200A progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre prestazioni elevate e conformità agli standard UL. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione, rendendolo un componente essenziale per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Including handle: NEMA 1, 3R, 12, IP65 and shaft

larghezza

169,5 mm

altezza

170 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

potenza di interruzione a 400 V

110 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT200U

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico trifase 200A 3 poli UL per applicazioni industriali e civili