Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 246 3
Cod. Produttore
EE 246 3
Cod. EAN
6417019390765

Informazioni di prodotto

  • Poli: 6
  • Corrente nominale: 40A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: sezionatore non fusibile
  • Terminali: morsetti protetti
  • Serie: OT40F
  • Operazione: frontale, base montata
  • Maniglia e albero: non inclusi

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 6 poli con portata di 40 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo efficace dell'alimentazione grazie alla sua struttura robusta e compatta. La configurazione a 6 poli permette la gestione simultanea di più linee, offrendo versatilità e praticità nell'installazione e nella manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

70 mm

altezza

68 mm

profondità

68 mm

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

11 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

23 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT40F

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 6 poli 40A base DIN per applicazioni industriali e civili