Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 249 7
Cod. Produttore
EE 249 7
Cod. EAN
6417019391526

Informazioni di prodotto

Sezionatore elettrico a 6 poli, ideale per applicazioni industriali e civili, garantisce sicurezza e affidabilità nell’interruzione del circuito.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN
  • Montaggio frontale semplice e veloce
  • Terminali a morsetto protetti per collegamenti sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta portata fino a 100 A per gestire carichi importanti
  • Materiali resistenti per durata nel tempo
  • Maggiore sicurezza e protezione dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 6 poli con portata di 100 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente dell'alimentazione grazie alla sua robusta costruzione e alle prestazioni elevate. Questo sezionatore è realizzato con materiali resistenti che garantiscono durata e sicurezza nell'uso quotidiano, facilitando la manutenzione e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

140 mm

altezza

100 mm

profondità

86 mm

corrente nominale permanente Iu

115 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

37 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

80 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 6 poli 100A DIN rail montaggio base industriale civile