Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT400U04P
Cod. Produttore
OT400U04P
Cod. EAN
6417019230795

Informazioni di prodotto

OT400U04P SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 4 poli con portata di 400 ampere, progettato per garantire un'alta affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per l'interruzione sicura e rapida del circuito elettrico, offre robustezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di qualità per assicurare sicurezza e resistenza alle sollecitazioni elettriche, è conforme agli standard UL, garantendo elevati livelli di sicurezza e prestazioni. Questo sezionatore è una soluzione efficace per la gestione e il controllo degli impianti elettrici ad alta corrente. Descrizione del produttore: Including handle: NEMA 1, 3R, 12, IP65 and shaft

larghezza

275 mm

altezza

220 mm

profondità

105 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

220 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

220 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT400U

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 400A 4 poli UL per applicazioni industriali e civili