Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 275 2
Cod. Produttore
EE 275 2
Cod. EAN
6417019393094

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Montaggio: su guida DIN
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo: Sezionatore non fusibile
  • Terminali: morsetti protetti
  • Serie: OT63F
  • Maniglia: non inclusa
  • Conformità: IEC 60947-1/-3

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico OT63F4N2 con capacità di interruzione di 63A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per il controllo e la protezione dei circuiti, questo dispositivo assicura una gestione efficiente dell'alimentazione elettrica, facilitando le operazioni di manutenzione e intervento. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a diverse applicazioni industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

70 mm

altezza

91,5 mm

profondità

72,5 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

22 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT63F

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 4 poli 63A per controllo e protezione circuiti industriali e civili