› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore elettrico 4 poli 16A IP65 custodia plastica per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 310 6
Cod. Produttore EO 310 6
Cod. EAN 6417019143187

Informazioni principali

  • Serie: OTP16
  • Tensione nominale: 415V AC23
  • Corrente nominale: 16A
  • Potenza nominale: 7.5kW
  • Numero poli: 4 poli
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale involucro: Policarbonato rinforzato
  • Maniglia: Rosso/Giallo, bloccabile

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico a 4 poli con corrente nominale di 16 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura un'ottima durata nel tempo e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'alimentazione, questo sezionatore è compatto e facile da installare in impianti industriali e civili. La sua struttura robusta permette un utilizzo efficiente in diverse condizioni operative, offrendo sicurezza e protezione per gli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 4-p. 415V AC23 16A, 7.5kW. Plastic enclosure. IP65. RedYellow Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

Caratteristiche tecniche

larghezza

130 mm

altezza

150 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza di interruzione a 400 V

7,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTP16

Sezionatore elettrico 4 poli 16A IP65 custodia plastica per impianti industriali e civili