› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore elettrico 4 poli 1600A base montaggio per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 641 5
Cod. Produttore EE 641 5
Cod. EAN 6417019364261

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 1600A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Comando: Frontale
  • Kit bulloni: Incluso
  • Serie: OT1600E
  • Maniglia/Albero: Non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico a 4 poli con portata di 1600A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media e alta potenza, assicura prestazioni elevate e protezione ottimale. La struttura robusta e i materiali di alta qualità conferiscono durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendo il dispositivo adatto a condizioni operative impegnative. Il sezionatore ELEE 641 5 rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei flussi elettrici in sistemi complessi. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

414,5 mm

altezza

372 mm

profondità

167 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

potenza di interruzione a 400 V

710 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT1600E

Sezionatore elettrico 4 poli 1600A base montaggio per impianti industriali