Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 637 3
Cod. Produttore
EE 637 3
Cod. EAN
6417019364346

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 1250A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Comando: Frontale
  • Kit bulloni terminali: Incluso
  • Serie: OT1250E
  • Maniglia e albero: Non inclusi

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 4 poli con portata nominale di 1250A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici ad alta potenza, assicura un controllo efficiente della corrente. La struttura robusta e i materiali di alta qualità conferiscono durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a condizioni operative gravose. Questo sezionatore è fondamentale per la protezione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

414,5 mm

altezza

306 mm

profondità

145,5 mm

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

potenza di interruzione a 400 V

710 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT1250E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 4 poli 1250A alta potenza per impianti industriali