›

Sezionatore elettrico 3 poli 80A frontale per installazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 269 5
Cod. Produttore EE 269 5
Cod. EAN 6417019393667

Informazioni principali

  • Poli: 3-poli
  • Montaggio: porta frontale
  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo: Sezionatore non fusibile
  • Terminali: morsetti protetti
  • Serie: OT80FT
  • Maniglia: non inclusa
  • Conformità: RoHS e CE

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico con portata di 80 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per il controllo e l'interruzione del flusso di corrente in impianti industriali e civili, assicura una gestione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali resistenti, offre durata nel tempo e prestazioni costanti. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

65 mm

altezza

72 mm

profondità

69 mm

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

potenza di interruzione a 400 V

37 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

75 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT80FT

Sezionatore elettrico 3 poli 80A frontale per installazioni industriali e civili