Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 267 9
Cod. Produttore
EE 267 9
Cod. EAN
6417019390802

Informazioni di prodotto

OT40FT3 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico con portata di 40 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni in impianti elettrici residenziali e industriali, assicura una gestione efficiente della corrente con elevata resistenza e durata nel tempo. La costruzione robusta e i materiali di qualità rendono questo sezionatore un componente essenziale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included

larghezza

43 mm

altezza

54 mm

profondità

52 mm

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

11 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

23 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT40FT

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 3 poli 40A frontale per impianti residenziali e industriali