Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 264 6
Cod. Produttore
EE 264 6
Cod. EAN
6417019391632

Informazioni di prodotto

OT125F3 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico con portata di 125A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un dispositivo robusto e performante. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, offre un controllo efficiente del flusso di corrente, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici. La sua costruzione compatta facilita l'installazione e la manutenzione in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

70 mm

altezza

100 mm

profondità

74 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

90 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT125F

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 3 poli 125A montaggio su guida DIN per impianti industriali