Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 280 2
Cod. Produttore
EE 280 2
Cod. EAN
6417019390437

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT25FT4N2 garantisce un'interruzione sicura e affidabile del circuito, ottimizzando la gestione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con morsetti protetti
  • Risparmio di tempo grazie al design frontale
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interruzione sicura e duratura del circuito
  • Materiali resistenti per prestazioni costanti
  • Maggiore efficienza e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico da 25A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è necessaria una gestione efficace della corrente. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Facile da installare e compatibile con diversi sistemi elettrici, rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included

larghezza

48,5 mm

altezza

54 mm

profondità

52 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

9 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

9 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT25FT

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 25A 4 poli montaggio frontale per impianti elettrici industriali