Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 272 9
Cod. Produttore
EE 272 9
Cod. EAN
6417019389738

Informazioni di prodotto

OT16F4N2 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico da 16 Ampere progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, offre robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali. Questo dispositivo è essenziale per la protezione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando un controllo efficace del flusso di corrente. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

48 mm

altezza

68 mm

profondità

56 mm

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza di interruzione a 400 V

7,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT16F

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 16A 4 poli montaggio su guida DIN per impianti elettrici