Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT1200U03P
Cod. Produttore
OT1200U03P
Cod. EAN
6417019309408

Informazioni di prodotto

OT1200U03P SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Including handle: NEMA 1, 3R, 12, IP65 and shaft

larghezza

334,5 mm

altezza

372 mm

profondità

145,5 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

710 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT1200U

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 1200A 3 poli con maniglia IP65 uso industriale UL