› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore ELEO 646 3 poli 630A per applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 646 3
Cod. Produttore EO 646 3
Cod. EAN 6417019252674

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Serie: OT630E
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Kit bulloni terminali: Incluso
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Sezionatore ELEO 646 3 da 630A a 3 poli, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un'elevata capacità di gestione della corrente, assicurando protezione e controllo ottimali degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e compatta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza e l'efficienza delle reti elettriche. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

266 mm

altezza

250 mm

profondità

140 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

355 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

potenza di interruzione a 400 V

355 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

630 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT630E

Sezionatore ELEO 646 3 poli 630A per applicazioni industriali e civili