› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore ELEO 433 6 250A 3 poli base montato per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 433 6
Cod. Produttore EO 433 6
Cod. EAN 6417019232607

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Serie: OT250E
  • Comando: Frontale
  • Accessori: Kit bulloni terminali
  • Maniglia e albero: Non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore ELEO 433 6 con corrente nominale di 250A e configurazione a 3 poli, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di sezionamento robusto e performante, assicura elevata capacità di manovra e protezione nelle installazioni di media e alta potenza. La costruzione solida e i materiali di qualità conferiscono durata e resistenza, rendendolo adatto all'uso in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

145,5 mm

altezza

150 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

145 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

potenza di interruzione a 400 V

145 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT250E

Sezionatore ELEO 433 6 250A 3 poli base montato per impianti elettrici industriali e civili