› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore ELEO 309 8 6 poli 63A IP65 custodia plastica per uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 309 8
Cod. Produttore EO 309 8
Cod. EAN 6417019131573

Informazioni principali

  • Serie: OTP63
  • Tensione nominale: 415V AC23
  • Corrente nominale: 63A
  • Potenza nominale: 37kW
  • Numero poli: 6P
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale involucro: Policarbonato rinforzato
  • Maniglia: Rosso/Giallo, bloccabile

Descrizione del prodotto

Sezionatore ELEO 309 8 a 6 poli con portata nominale di 63A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza in ambienti elettrici professionali. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso di corrente, questo sezionatore è compatto e facile da installare, offrendo prestazioni elevate in sistemi elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 6-p. 415V AC23 63A, 37kW. Plastic enclosure. IP65. RedYellow Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

Caratteristiche tecniche

larghezza

145 mm

altezza

200 mm

profondità

90 mm

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

potenza di interruzione a 400 V

37 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTP63

Sezionatore ELEO 309 8 6 poli 63A IP65 custodia plastica per uso industriale e civile