Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM205245
Cod. Produttore
M205245
Cod. EAN
8012542020417

Informazioni di prodotto

E91/32 PV1500e Fuse holder

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Sezionatore E91/32 PV1500E con portata di 32A e tensione nominale di 1500V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la gestione e l'isolamento delle linee fotovoltaiche, assicurando un controllo efficiente e protezione contro sovraccarichi. Realizzato con materiali resistenti, offre durata nel tempo e facilità di installazione, rappresentando una soluzione essenziale per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: E 91/32 PV 1500 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection in PV applications

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

65 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1,3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10x85 mm

Serie

E 90 PV

Produttore

ABB

Sezionatore E91/32 PV1500E 32A 1500V per impianti fotovoltaici protezione sovraccarichi