Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOTDC1000FV22
Cod. Produttore
OTDC1000FV22
Cod. EAN
6417019913902

Informazioni di prodotto

OTDC1000FV22 DC Switch-disconnector

Documentazione tecnica

Sezionatore CC progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche in corrente continua. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e impianti fotovoltaici, offre facilità di installazione e manutenzione, contribuendo a un'efficiente gestione del flusso elettrico. La sua struttura compatta e robusta permette di integrarsi facilmente in diversi sistemi elettrici, assicurando protezione e isolamento ottimali. Descrizione del produttore: A fully optimized four-pole DC switch-disconnector for 1500V utility-scale photovoltaic power plants covering 315-1000A current range. The new design offers both a size reduction and an increase in efficiency and performance to help manufacturers adapt to the industry’s rapid adoption of 1500V DC solutions. The four-pole 1500V DC concept helps manufacturers improve system efficiency, reducing switch losses. The compact size of the new OTDC range makes it possible for manufacturers to reduce the size of combiner boxes and inverters. Main characteristics of this particular OTDC type: Disconnect double PV circuit, Approved according to IEC 60947-1, -3

larghezza

255,5 mm

altezza

211 mm

profondità

135 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1500 ... 1500 V

Serie

OTDC1000

Produttore

ABB

Sezionatore DC 1500V quattro poli 315-1000A per impianti fotovoltaici industriali compatto e efficiente