Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTDC25F2
Cod. Produttore
OTDC25F2
Cod. EAN
6417019526102

Informazioni di prodotto

OTDC25F2 DC Switch-disconnector

Documentazione tecnica

Sezionatore bipolare con portata di 25 ampere e tensione nominale di 660 volt in corrente continua, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono l'interruzione e la gestione della corrente continua, offre robustezza e durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per facilitare l'installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni elevate e protezione ottimale dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: OTDC25F2 DC Switch-disconnector, Terminal bolt kit included, Handle and shaft need to be ordered separately, Base mounting, IEC 660 VDC 25 A single circuit, IEC 1000 VDC 16 A single circuit

larghezza

52,5 mm

altezza

89 mm

profondità

66,2 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OTDC25

Produttore

ABB

Sezionatore bipolare 25A 660VDC per controllo sicuro circuiti corrente continua