Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTA63S4BX
Cod. Produttore
OTA63S4BX
Cod. EAN
6417019839349

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ELOTA63S4BX garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e a rischio esplosione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a struttura compatta e robusta
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e accessori inclusi
  • Protezione IP65 per ambienti difficili e polverosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza conforme direttiva ATEX 2014/34/EU per zone a rischio
  • Affidabilità e lunga durata in condizioni gravose
  • Risparmio energetico grazie a componenti di qualità e isolamento efficace

Documentazione tecnica

Sezionatore in cassetta progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per l’uso in impianti industriali e civili, facilita la gestione e l’isolamento delle linee elettriche, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità. La sua struttura compatta e robusta permette un’installazione semplice e sicura in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: ATEX EMC Safety switch, 4-p. 415V AC23 63A, 22kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Aluminium enclosure. IP65. Black Round handle. Interlocked cover. ATEX enclosed safety switches are designed for a potentially explosive atmosphere and are made according to ATEX directive 2014/34/EU. The ATEX class is Ex tc III T70⁰C Dc, used in zone 22. Typical applications for ATEX switches are refineries, mills, conveyor belt in hazardous areas, and dusty environments. The products are delivered with ATEX cable glands. The switches can be used in EMC environment, when used together with EMC cable glands.

larghezza

160 mm

altezza

230 mm

profondità

118 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

22 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTA63

Produttore

ABB

Sezionatore ATEX EMC 4 poli 63A 415V IP65 cassa alluminio per atmosfere esplosive zona 22