Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOTA40S3BX
Cod. Produttore
OTA40S3BX
Cod. EAN
6417019839264

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ABOTA40S3BX garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e potenzialmente esplosivi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura compatta e robusta
  • Montaggio agevole in diversi contesti
  • Conforme direttiva ATEX per ambienti a rischio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Risparmio energetico in ambienti EMC con accessori dedicati

Documentazione tecnica

Sezionatore in cassetta di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita l'interruzione e la gestione del flusso elettrico in modo semplice e sicuro. La struttura compatta e robusta permette un montaggio agevole in diversi contesti, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: ATEX EMC Safety switch, 3-p. 415V AC23 23A, 11kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Aluminium enclosure. IP65. Black Round handle. Interlocked cover. ATEX enclosed safety switches are designed for a potentially explosive atmosphere and are made according to ATEX directive 2014/34/EU. The ATEX class is Ex tc III T70⁰C Dc, used in zone 22. Typical applications for ATEX switches are refineries, mills, conveyor belt in hazardous areas, and dusty environments. The products are delivered with ATEX cable glands. The switches can be used in EMC environment, when used together with EMC cable glands.

larghezza

130 mm

altezza

165 mm

profondità

103 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

11 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

23 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTA40

Produttore

ABB

Sezionatore ATEX EMC 3 poli 415V 23A 11kW IP65 alluminio zona 22 sicurezza industriale