Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEO 304 9
Cod. Produttore
EO 304 9
Cod. EAN
6417019131481

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OTP63B6M garantisce sicurezza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle entrate cavi filettate e fori predisposti
  • Copertura con interblocco e maniglia blocca lucchetti per maggiore sicurezza
  • Materiale robusto in policarbonato rinforzato, resistente a raggi UV e acqua (IP65)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile per impianti fino a 63A e 415V
  • Possibilità di bypass interblocco per manutenzione senza interruzioni
  • Risparmio energetico grazie a un sistema efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 6-p. 415V AC23 63A, 37kW. Plastic enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

larghezza

145 mm

altezza

200 mm

profondità

90 mm

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

potenza di interruzione a 400 V

37 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTP63

Produttore

ABB

Sezionatore 6 poli 63A 415V IP65 custodia plastica rinforzata per uso interno ed esterno