› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 6 poli 45A 415V IP65 custodia plastica rinforzata uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 303 1
Cod. Produttore EO 303 1
Cod. EAN 6417019131467

Informazioni principali

  • Serie: OTP45
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Corrente nominale: 45 A
  • Numero poli: 6
  • Potenza nominale: 22 kW
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale custodia: Policarbonato rinforzato
  • Maniglia: Bloccabile con 3 lucchetti

Descrizione del prodotto

Sezionatore a 6 poli con portata di 45 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell'interruzione del circuito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficiente e sicuro dell'alimentazione elettrica. La custodia robusta assicura protezione e durata nel tempo, rendendo questo sezionatore un componente essenziale per impianti elettrici di qualità. Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 6-p. 415V AC23 45A, 22kW. Plastic enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

Caratteristiche tecniche

larghezza

145 mm

altezza

200 mm

profondità

90 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

22 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

45 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTP45

Sezionatore 6 poli 45A 415V IP65 custodia plastica rinforzata uso industriale e civile