› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 4 poli 2000A base frontale con kit bulloni terminali per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 482 4
Cod. Produttore EE 482 4
Cod. EAN 6417019395036

Informazioni principali

  • Serie: OT2000E
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Montaggio: Su base
  • Tipo comando: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Kit bulloni terminale: Incluso
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

598,5 mm

altezza

376,5 mm

profondità

145,5 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

55 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT2000E

Sezionatore 4 poli 2000A base frontale con kit bulloni terminali per uso industriale