Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEO 126 6
Cod. Produttore
EO 126 6
Cod. EAN
6417019124971

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ABEO 126 6 garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a ingressi cavi filettati e fori knock-out
  • Interblocco del coperchio per maggiore sicurezza durante la manutenzione
  • Maniglia bloccabile con tre lucchetti per una protezione aggiuntiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Custodia in policarbonato rinforzato resistente agli agenti atmosferici (IP65)
  • Adatto per uso interno ed esterno con protezione UV
  • Risparmio energetico e sicurezza garantiti da un sistema a 5 fili con terminali neutro e PE fissi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 3-p. 415V AC23 75A, 37kW. Plastic enclosure. IP65. Black Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

larghezza

145 mm

altezza

200 mm

profondità

90 mm

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

potenza di interruzione a 400 V

37 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

75 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTP63

Produttore

ABB

Sezionatore 3 poli 63A 415V custodia plastica IP65 uso interno esterno ABEO 126 6