Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 634 0
Cod. Produttore
EE 634 0
Cod. EAN
6417019309262

Informazioni di prodotto

OT1250E03 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 3 poli con corrente nominale di 1250A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi, assicura elevate prestazioni di isolamento e protezione. Costruito con materiali resistenti per durabilità nel tempo, consente una gestione efficiente del flusso elettrico, garantendo sicurezza e stabilità nelle operazioni. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

334,5 mm

altezza

306 mm

profondità

145,5 mm

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

potenza di interruzione a 400 V

710 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT1250E

Produttore

ABB

Sezionatore 3 poli 1250A base montato per impianti industriali alta potenza