Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ704
Cod. Produttore
XY2CZ704
Cod. EAN
3666916063750

Informazioni di prodotto

  • Protezione cavo: Ø 5 mm
  • Quantità per set: 10 pezzi
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Dimensioni confezione: 11x5x3 cm
  • Serie: Preventa XY2C
  • Durata garanzia: 18 mesi
  • Prodotto: Green Premium
  • Categoria: Accessori separati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CZ704 è un set di dieci protettori per cavi, progettato per garantire la massima protezione e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. La sua funzionalità si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei cavi. Con un design pratico, il set si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendo la tua installazione elettrica più sicura e organizzata.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Preventa XY2C