›

SET X 10 PROTEZIONE ESTREMIT

Cod. Rexel TEXY2CZ701
Cod. Produttore XY2CZ701
Cod. EAN 3666916063767

Informazioni principali

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tipo: Protezione estremità cavo
  • Diametro cavo: 3,2 mm
  • Quantità: Set da 10 pezzi
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Dimensioni confezione: 10x5x2 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Certificazione: Green Premium

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TEXY2CZ701 è un accessorio di alta qualità della linea Preveta XY2C, progettato per garantire una protezione ottimale. Realizzato con materiali durevoli, questo set di protezione estremità è ideale per applicazioni elettriche, offrendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Scegli il TEXY2CZ701 per un supporto eccellente nelle tue esigenze professionali.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Preventa XY2C

SET X 10 PROTEZIONE ESTREMIT
€ 12,42 x 1 pz.
(pz.)