Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ524
Cod. Produttore
XY2CZ524
Cod. EAN
3666916063712

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Set di 10 attacchi cavo
  • Materiale: metallo resistente
  • Diametro cavo: 5 mm
  • Dimensioni confezione: 12,5x8,5x2 cm
  • Peso netto: 0,08 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Prodotto Green Premium

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set composto da 10 attacchi cavo in metallo, progettati per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Questi componenti offrono resistenza e durata nel tempo, assicurando stabilità nelle installazioni elettriche. Ideali per applicazioni professionali, sono realizzati con materiali di qualità per resistere a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali variabili. La loro struttura compatta facilita il montaggio e l’uso in spazi ridotti, rendendoli una soluzione pratica per il fissaggio dei cavi in diverse configurazioni.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fissaggio cavo

Accessorio

Serie

Preventa XY2C