Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ523
Cod. Produttore
XY2CZ523
Cod. EAN
3666916063729

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Diametro cavo: 3.2 mm
  • Quantità per set: 10 pezzi
  • Peso netto: 0.05 kg
  • Tipo di accessorio: Morsetto cavo
  • Dimensioni confezione: 10x4x2 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Certificazione: Green Premium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto TEXY2CZ523 è un set di 10 attacchi cavo essenziali per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi. Realizzati con materiali di alta qualità, questi attacchi sono progettati per offrire prestazioni durature e una connessione stabile. Ideali per applicazioni elettriche, si adattano perfettamente a diverse esigenze di installazione. Con un design funzionale, il set è un'ottima soluzione per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fissaggio cavo

Accessorio

Serie

Preventa XY2C