Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ513
Cod. Produttore
XY2CZ513
Cod. EAN
3666916063736

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Set 10 attacchi cavo
  • Diametro cavo: 3-5 mm
  • Tipo: Double cable grip
  • Quantità: Set di 10 pezzi
  • Peso netto: 0,016 kg
  • Serie: Preventa XY2C
  • Garanzia: 18 mesi
  • Offerta: Green Premium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il SET X 10 ATTACCHI CAVO TEXY2CZ513, un accessorio essenziale per il fissaggio dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo set offre una soluzione pratica e duratura per le tue esigenze di connessione elettrica. Con la sua progettazione intelligente, ogni attacco garantisce una connessione sicura e stabile, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cavi. Perfetto per uso domestico o professionale, il TEXY2CZ513 è l'alleato ideale per ogni progetto elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fissaggio cavo

Accessorio

Serie

Preventa XY2C