Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ503
Cod. Produttore
XY2CZ503
Cod. EAN
3666916063743

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Set di 10 attacchi cavo
  • Diametro cavo: 3-5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Fissaggio sicuro
  • Applicazioni: Professionali e domestiche
  • Peso netto: 0,007 kg
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CZ503 è un set di 10 attacchi cavo progettati per garantire un fissaggio cavo sicuro e affidabile. Realizzati con materiali di alta qualità, questi attacchi offrono una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche. La loro robustezza e durata li rendono ideali per applicazioni professionali e domestiche. Con un design pratico e funzionale, il TEXY2CZ503 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel fissaggio dei cavi.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fissaggio cavo

Accessorio

Serie

Preventa XY2C