Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700516
Cod. Produttore
BIZ700516
Cod. EAN
3700420305293

Informazioni di prodotto

  • 8 cacciaviti uso elettronico 152 mm
  • Lama cacciaviti 60 mm
  • Impugnatura in polipropilene ed elastomero
  • Lama in acciaio satinato cromato
  • 3 pinze per uso elettronico
  • Dimensioni cacciaviti PH 153 mm
  • Peso netto astuccio 0,120 kg
  • Serie Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Astuccio composto da 8 cacciaviti per uso elettronico con lama in acciaio satinato cromato e brunita all’estremità, di lunghezza totale 152 mm e lama di 60 mm, comprendente cacciaviti piatti da 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 e 3.0 mm e cacciaviti Phillips PH 000, PH 00 e PH 0. Include inoltre 3 pinze per uso elettronico con impugnatura in polipropilene ed elastomero. Gli utensili sono progettati per garantire precisione e durata, ideali per lavori di elettronica e manutenzione di componenti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cassetta degli attrezzi per elettricista con 8 cacciaviti elettrici lunghi 152 mm, di cui lama da 60 mm e 3 pinze elettriche articolo BIZ 700 300, BIZ 700 301 e BIZ 700 302. Manici in polipropilene ed elastomero.

imballaggio

Altro

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

3

numero di cacciaviti a taglio

5

numero totale di utensili

11

numero di pinze

3

Produttore

Set utensili elettricista 8 cacciaviti 3 pinze ergonomici