Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          SET UP MPL4

          Ideal Lux- prodotti per illuminazione IDEAL LUX
          Cod. Rexel UX320373
          Cod. Produttore 320373
          Cod. EAN 8021696320373
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          SET UP MPL4

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          SET UP MPL4
          UX320373 IDEAL LUX
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili IDEAL LUX

          SAILOR SP1 D43 BRUNITO
          IDEAL LUX

          SAILOR SP1 D43 BRUNITO

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: ÀX025285
          Cod. Produttore: ÀX025285
          Cod. EAN: 8021696025285
          REAL DIRETTA DIAM.280H 360MM 22W 4K
          IDEAL LUX

          REAL DIRETTA DIAM.280H 360MM 22W 4K

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: IXHRRED280X360H
          Cod. Produttore: HRRED280X360HNLAPDSB
          Cod. EAN:
          REAL DIRET.DIAM.280H 360MM 22W 4K D
          IDEAL LUX

          REAL DIRET.DIAM.280H 360MM 22W 4K D

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: IXHRRED280X360I
          Cod. Produttore: HRRED280X360HNLAPDWI
          Cod. EAN:
          LOOK PT1 NERO
          IDEAL LUX

          LOOK PT1 NERO

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: UX304915
          Cod. Produttore: 304915
          Cod. EAN: 8021696304915
          INCA 150 20W 2930LM 4000K DALI BIAN
          IDEAL LUX

          INCA 150 20W 2930LM 4000K DALI BIAN

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: IXIC124OPNDL01
          Cod. Produttore: IC124OPNDL01
          Cod. EAN: 1686200030792
          FLORIAN SP12 CROMO
          IDEAL LUX

          FLORIAN SP12 CROMO

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: UX035604
          Cod. Produttore: 035604
          Cod. EAN: 8021696035604
          https://rexel.it/prodotto/set-up-mpl4-1432340 320373 0,0000 SET UP MPL4 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png IDEAL LUX

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00