Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700327
Cod. Produttore
BIZ700327

Informazioni di prodotto

  • 2 tenditori da 40 cm
  • 2 tenditori da 60 cm
  • 2 tenditori da 80 cm
  • 2 tenditori da 100 cm
  • 2 cinghie da 2 m larghezza 25 mm
  • Peso netto set 0,48 kg
  • Confezionamento cartone e secchio
  • Serie Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 2 tenditori di 40 cm, 2 tenditori di 60 cm, 2 tenditori di 80 cm, 2 tenditori di 100 cm e 2 cinghie da 2 metri larghe 25 mm. Questo set di tenditori e cinghie è ideale per fissaggi sicuri e regolabili, garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche e di fissaggio. I tenditori di diverse lunghezze permettono di adattarsi a varie esigenze, mentre le cinghie resistenti assicurano stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Set di tenditori e cinghie composto da 2 tenditori da 40 cm, 2 tenditori da 60 cm, 2 tenditori da 80 cm, 2 tenditori da 100 cm, 2 cinghie da 2 m (larghezza: 25 mm).

colore

Altro

larghezza

25 mm

Tipologia

Altro

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Set tenditori cinghie elastiche resistenti per fissaggio rapido

€ 27,02 x 1 pz.
(pz.)
22 pz.
Q.tà consigliata info